Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks Kabel HiFi Audio Klinke Anschluss St/St 1.5m* 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiverPeaks Kabel HiFi Audio Klinke Anschluss St/St 1.5m* 1,5 m
ShiverPeaks Kabel HiFi Audio Klinke Anschluss St/St 1.5m* 1,5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999386449
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     30812MHQ
EAN/GTIN:
     4017538995407
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo

ShiverPeaks Kabel HiFi Audio Klinke Anschluss St/St 1.5m* 1,5 m

Artikeldetails:

  • Einsatzbereich: Audio / Multimedia Typ: Kabel Kabellänge: 1,5m Farbe: Schwarz

ShiverPeaks Kabel HiFi Audio Klinke Anschluss St/St 1.5m* 1,5 m

Produktbeschreibung:

• verchromter Metall–Klinkenstecker 3,5mm stereo
und verchromter Metall–Klinkenstecker 3,5mm stereo
• vergoldete Kontakte • Länge: 1,5m

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
1,5 m
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Audio / Multimedia

Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 2,99*
€ 4,59*
4 Tage
1312
€ 4,50*
ab € 5,48*
€ 8,17*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 11,90*
€ 16,95*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.