Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4590-BS30-35075 Herst.-Nr.: BS30-35075 EAN/GTIN: 4017538162557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--USB Verlängerung Optisch USB 3.0- USB 3.0 A Stecker auf USB 3.0 A + USB Micro B Buchse, 10,0m
· Anschlüsse: USB 3.0 A Stecker auf USB 3.0 A Buchse, USB Micro B Buchse · USB Buchse mit Schraubanschluss (M2 x 0,4) · Gehäusematerial: Metall · Haube: verschraubt · Steckermaterial: Nickel · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Plug and Play Installation · USB Version: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) · Abwärtskompatible Versionen: USB 2.0, USB 1.1 · max. Bandbreite: 5 Gbit/s · Maximale Ausgangsstromstärke: 900 mA · Kabeltyp: rund · Kabel Mantel: TPU · Kabeldurchmesser (ca.): 3,7mm · Adern Material: Kupfer/POF · Aufbau Kabel: AWG 22/OM1 · Knickschutz: Ja · Farbe Kabel: schwarz · Länge: 10,0m
Lieferumfang: · Aktiv Optisches USB 3.0 Hybridkabel · USB Micro B Kabel zur Stromversorgung · Gebrauchsanleitung
Mit diesem Aktiv Optischen USB 3.0 Hybridkabel (AOC) können Sie Ihre Daten nahezu verlustfrei über lange Strecken übertragen. Es ist Ideal für Konferenzräume, Medienpulte, Hörsäle oder für den ambitionierten Heimanwender. Über USB 3.0 können Datenraten von 5 Gbit/s erreicht werden. Das USB 3.0 AOC Kabel kann ohne zusätzliches Netzteil betrieben werden. Falls Geräte mit höherem Strombedarf über dieses Kabel betrieben werden sollen, kann an der USB Micro B Buchse ein 5V Stromadapter angeschlossen werden. Ein Hybridkabel wandelt ein elektrisches Datensignal in ein optisches Datensignal um. Durch die Lichtwellenleiter ist die Signaldämpfung sehr gering und es gibt keine Beeinflussung der Datenleitung durch Elektromagnetische Störungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Länge: | 10m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |