Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort Kabel 1.4, vergoldete Kontakte, 1,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort Kabel 1.4, vergoldete Kontakte, 1,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort Kabel 1.4, vergoldete Kontakte, 1,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort Kabel 1.4, vergoldete Kontakte, 1,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort Kabel 1.4, vergoldete Kontakte, 1,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort Kabel 1.4, vergoldete Kontakte, 1,00m
Artikel-Nr.:
     4590-SP03-20025
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP03-20025
EAN/GTIN:
     4017538162229
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Audio/ Video DisplayPort Kabel 1.4, vergoldete Kontakte, 1,00m

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
· Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 2.3, HDCP 1.4, 3D, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
· Bandbreite bis zu: 32,4 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.4
· Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1

· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss
· Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall, ALU

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: "Highflex" PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,0mm
· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: DisplayPort 1.4 Anschlusskabel, DP Kabel, 8K, HBR3, HDR10, DisplayPort 1.4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,10*
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 8,10*
Lager 4590
112
€ 4,50*
ab € 6,24*
€ 8,17*
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 9,09*
€ 3,50*
ab € 17,54*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20155
ab € 6,41*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20035
ab € 6,97*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20045
ab € 8,69*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20055
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.