Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Audio & Video Kabel DisplayPort 1.4 vergoldete Kontakte 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DisplayPort 1.4 Kabel, 1 m, SP03-20025
DisplayPort 1.4 Kabel, 1 m, SP03-20025
Artikel-Nr.:
     808-102589
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP03-20025
EAN/GTIN:
     4017538162229
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 6,0 mm
  • Kabelmantel: ''Highflex'' PVC
  • Stecker Gehäuse: Metall, ALU
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Adern Material: Kupfer
  • DP-Stecker ohne Arretierungsverschluss
  • Stecker: vergossen
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • DisplayPort Version: 1.4
  • Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
  • Auflösung bis zu: 4K (60Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz)
  • Bandbreite bis zu: 32,4 Gbit/s
  • Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
  • Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
  • Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,10*
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 8,10*
3 Tage
112
€ 4,50*
ab € 6,24*
€ 8,17*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 9,09*
€ 3,50*
ab € 17,54*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20155
ab € 6,41*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20035
ab € 6,97*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20045
ab € 8,69*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP03-20055
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.