| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-14092 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488620624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften : - Es misst von der Stirn und ohne Kontakt.
- Dank seiner kontaktlosen Funktion ist es für alle Familienmitglieder geeignet, ohne dass ein Trinkgeld erforderlich ist.
- Es bietet Messungen bei anderen Umgebungstemperaturen als Körpertemperatur.
- Sie können Ihre Messung mit dem LCD-Bildschirm verfolgen.
- Es gibt auch eine Batterieanzeige auf dem Bildschirm.
- Die korrekte Messung kann leicht durchgeführt werden, indem der Abstand zwischen 1 und 5 cm eingehalten wird.
- Bietet Messung in 1 Sekunde und wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Sie können die ersten 32 Messungen, die Sie durchgeführt haben, in Ihrem eigenen Speicher aufzeichnen und ihnen folgen.
- Es arbeitet mit 2 AA-Batterien.
- Batterien nicht enthalten.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | LCD Bildschirm: | Ja | Zeit messen: | 1000 ms | Batteriemenge: | 2 pcs | Entfernung messen: | 1-5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |