Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Schwebende Last", W015 gem. DIN ISO 7010 als Aufkleber, Seitenlänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80203V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80203V
EAN/GTIN:
     4260487824186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Weitere Informationen:
Motiv:
Warnung vor schwebenden Lasten
Norm:
DIN ISO 7010: W015
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: W015, Schwebende Last, Schwebende Lasten, Hinweisschild Schwebende Last, Hinweisschild Schwebende Lasten, Warnzeichen Schwebende Last, Warnzeichen Schwebende Lasten, Warnschild Schwebende Last, Warnschild Schwebende Lasten, Gefahr Schwebende Last, Gefahr Schwebende Lasten, Schild Schwebende Last, Schild Schwebende Lasten, Kranarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80203P
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.