Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchen und Tortenvitrine Karina 187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchen und Tortenvitrine Karina 186
Kuchen und Tortenvitrine Karina 186
Energielabel-23120021-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Kuchen und Tortenvitrine Karina 186-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Kuchen und Tortenvitrine Karina 186KBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Kuchen und Tortenvitrine Karina 187-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kuchen und Tortenvitrine Karina 187-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-23120021
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23120021
EAN/GTIN:
     4059395012125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen und Torten • 5-seitig isolierverglast • Verglasung aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas • 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar • Edelstahlauslageboden • Bedienerseitig 2 Schiebetüren • Schaltbare LED Innenbeleuchtung • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Max. Luftfeuchte von 70 % • 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse • Abmessungen außen (B x T x H) 1800 x 710 x 1340 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Glasböden • Außenmaterial Glas, Aluminum, Holz • Innenmaterial Glas, Edelstahl • Anschlußwert 0,5 kW 230 Volt • Bruttogewicht 350 Kg • Serienzubehör 6 Glasetagen 395 x 865 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 750 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,91 m² • Energieverbrauch 2951 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 42 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 534084 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
2951 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Kuchenverkaufstheke, Verkaufstheke, Vitrine, Karina, Karina 186
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 4.815,12*
€ 5.079,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.686,44*
€ 7.984,15*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.079,20*
€ 6.044,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.038,54*
€ 5.995,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.882,71*
€ 5.810,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.815,12*
€ 5.729,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23120019
ab € 4.145,75*
Ähnlich
KBS
23120017
ab € 3.495,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.