Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank EN Norm KBS 520 BKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS 520 BKU Euronormkühlschrank
KBS 520 BKU Euronormkühlschrank
Energielabel-347519-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-KBS 520 BKU Euronormkühlschrank-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-KBS 520 BKU EuronormkühlschrankKBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Kühlschrank EN Norm KBS 520 BKU-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kühlschrank EN Norm KBS 520 BKU-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347519
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347519
EAN/GTIN:
     4059395003550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Backwaren Volltürkühlschrank • Umluftkühlung • Großflächiger Rückwandverdampfer • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Innengestell mit Auflageschienen aus CNS • Geeignet für 600 x 400 mm Bleche oder Rosten • Innengestell leicht herausnehmbar • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • 55 mm Isolierung • Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste • Tür abschließbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Servicefreundliche leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Füße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Nicht für Sahneprodukte geeignet • Abmessungen außen (B x T x H) 777 x 715 x 1720 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,185 kW 230 Volt • Bruttogewicht 97 Kg • Serienzubehör 6 Paar L-förmige Auflageschienen, Tür mit Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 520 Liter • Nutzinhalt Kühlung 416 Liter • Energieverbrauch 562 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 44 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 388724 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
562 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
416 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Umluft-Gewerbekühlschrank, KBS, Bäckereikühlschrank. Rostmaß 600 x 400 mm, 600 x 400 mm, Kühlschrank für Bäckerei, Backwarenkühlschrank, KBS 520 BKU, BKU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 820,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,28*
€ 1.111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,62*
€ 1.101,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,25*
€ 1.065,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,98*
€ 1.030,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,15*
€ 975,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.