Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank EN Norm KU 800 CNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KU 800 CNS Euronormkühlschrank
KU 800 CNS Euronormkühlschrank
Energielabel-347800-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347800
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347800
EAN/GTIN:
     4059395003659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• CNS 18/10 dreiseitig • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Visuelle Alarmanzeige • Verdampferfreier Innenraum • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Display-Anzeige des Kühl-Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Innenbeleuchtung • 65 mm Isolierung • Boden als Wanne ausgebildet • Doppelt gestanzte Rasterleisten • Einbringung von max. 26 Paar L-Auflageschienen in einem Abstand von 49 mm oder 36 Paar Auflageschienen im Abstand von 35 mm möglich • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • Selbstschließende Tür mit Schloss • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste • Türanschlag rechts • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Klappbare Maschinenfachblende • Kondensator mit Fettfilter • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm • Abmessungen außen (B x T x H) 740 x 990 x 2010 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial CNS 3 seitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,33 kW 230 Volt • Bruttogewicht 161 Kg • Serienzubehör 10 paar L förmige Auflageschienen CNS und 1 Bodenrost • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 852 Liter • Nutzinhalt Kühlung 535 Liter • Energieverbrauch 573 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 39 • Klimaklasse 5 • EPREL Registrierungsnummer 390875 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
573 kWh im Jahr
Klimaklasse:
5
Nutzinhalt:
535 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Bäckereikühlschrank, Backwarenkühlschrank, Kühlschrank, KU 800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.453,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,51*
€ 1.943,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,41*
€ 1.931,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,37*
€ 1.848,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,01*
€ 1.794,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,82*
€ 1.730,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.