Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekühlschrank MRFvd 4011 mit Glastür und Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Getränkekühlschrank MRFvd 4011 mit Glastür und Umluftkühlung
KBS Getränkekühlschrank MRFvd 4011 mit Glastür und Umluftkühlung
Energielabel-40574011-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2- Getränkekühlschrank MRFvd 4011 mit Glastür und Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     462-40574011
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40574011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Digitale Temperaturanzeige • Stufenlos regelbares Thermostat • Automatische Abschaltung des Umluftventilators bei Türöffnung • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar • Fugenloser Kunststoff-Innenraum • Vorgeformte Rostauflagen • Max. Rostbelastung 45 kg • Glastür mit Griffmulde, Schloss und selbstschließend • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne • Abmessungen außen (B x T x H) 597 x 654 x 1884 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 15 °C • Bestückungsmöglichkeit Flaschen • Außenmaterial Stahlblech, silberfarben • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,07 kW 230 Volt • Bruttogewicht 84 Kg • Serienzubehör 5 Roste kunststoffbeschichtet • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter • Nutzinhalt Kühlung 286 Liter • Energieverbrauch 566 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
566 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Nutzinhalt:
286 Liter
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, kbs flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, Glastürflaschenkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 966,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,57*
€ 1.318,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,19*
€ 1.305,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,35*
€ 1.241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,42*
€ 1.201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,51*
€ 1.150,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
40573511
ab € 946,88*
Ähnlich
KBS
40575511
ab € 1.195,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.