Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkühlschrank KU 358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkühlschrank KU 358
Edelstahlkühlschrank KU 358
Energielabel-50310-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Edelstahlkühlschrank KU 358-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Edelstahlkühlschrank KU 358KBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Edelstahlkühlschrank KU 358-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Edelstahlkühlschrank KU 358-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-50310
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50310
EAN/GTIN:
     4059395038590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Europäisches Markenprodukt • CNS 18/10 dreiseitig • Elektronische Steuerung • Innenbeleuchtung • Umluftkühlung • Beschichteter Verdampfer im Innenraum • Tauwasserverdunstung • Innenraum mit abgerundeten Ecken • Roste GN 1/1 beschichtet • Selbstschließende Tür • Türschloss oberhalb der Tür • Türanschlag links • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste • Tauwasserverdunstung • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Wartungsfreundliche klappbare Maschinenfachblende • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 bis 200 mm zur Selbstmontage • Abmessungen außen (B x T x H) 460 x 665 x 2075 mm • Temperaturbereich von -2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS 3 seitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,201 kW 230 Volt • Bruttogewicht 95 Kg • Serienzubehör 3 Roste rilsaniert und Türschloss • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Kühlung 227 Liter • Energieverbrauch 825 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Klimaklasse 5 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
825 kWh im Jahr
Nutzinhalt:
227 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Edelstahlkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.445,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,56*
€ 1.965,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,85*
€ 1.920,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,66*
€ 1.823,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,03*
€ 1.769,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,19*
€ 1.719,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
50312
ab € 1.632,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.