Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 358 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 358 G
Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 358 G
Energielabel-50312-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 358 G-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 358 GKBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 358 G-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 358 G-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-50312
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Europäisches Markenprodukt • CNS 18/10 dreiseitig • Elektronische Steuerung • Innenbeleuchtung • Umluftkühlung • Beschichteter Verdampfer im Innenraum • Tauwasserverdunstung • Innenraum mit abgerundeten Ecken • Roste GN 1/1 beschichtet • Selbstschließende Tür • Türschloss oberhalb der Tür • Glastür doppelt isoliert mit Griff • Türanschlag links • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste • Tauwasserverdunstung • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Wartungsfreundliche klappbare Maschinenfachblende • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 bis 200 mm zur Selbstmontage • Abmessungen außen (B x T x H) 460 x 665 x 2075 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS 3 zweiseitig • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,213 kW 230 Volt • Bruttogewicht 105 Kg • Serienzubehör 4 Roste rilsaniert und Türschloss • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Kühlung 227 Liter • Energieverbrauch 825 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Klimaklasse 4 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
825 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
227 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Edelstahlkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.633,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,00*
€ 2.186,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,34*
€ 2.159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,49*
€ 2.056,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,98*
€ 1.997,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,22*
€ 1.943,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
50310
ab € 1.449,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.