Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühlschrank 1 Temperaturzone Vino 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Weinkühlschrank 1 Temperaturzone Vino 500
KBS Weinkühlschrank 1 Temperaturzone Vino 500
Energielabel-529500-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2- Weinkühlschrank 1 Temperaturzone Vino 500
Ansicht 3- Weinkühlschrank 1 Temperaturzone Vino 500
Ansicht 4-Weinkühlschrank 1 Temperaturzone Vino 500-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Weinkühlschrank 1 Temperaturzone Vino 500-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-529500
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     529500
EAN/GTIN:
     4059395031430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
• Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung • 1 Temperaturzone • Isolierglastür mit Schloss • Kühlfach +5 °C bis +20 °C • 12 stabile "Label view Roste" • Soft Touch Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Umluftkühlung • Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon • Türrahmen und Stangengriff in Edelstahl • Türanschlag rechts • Aktivkohlefilter • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 655 x 680 x 1835 mm • Temperaturbereich von 5 °C bis 20 °C • Bestückungsmöglichkeit Weinflaschen • Außenmaterial Rahmen Edelstahl Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel • Innenmaterial ABS Kunststoff dunkel • Anschlußwert 0,18 kW 230 Volt • Bruttogewicht 114 Kg • Serienzubehör 12 "Label few" Roste • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse C bei 40 dB • Bruttoinhalt 472 Liter • Nutzinhalt Flaschen 143 Stück • Energieverbrauch 162 KWHJ • Energieeffizienzklasse G • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 149 • Klimaklasse ST • EU-Labelverordnung 2019/2016
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
162 kWh im Jahr
Klimaklasse:
ST
Weitere Suchbegriffe: Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, kbs weinkühlschrank, wein kühlschrank, Glastürkühlschrank, Weinflaschenkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.283,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,00*
€ 1.737,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,23*
€ 1.717,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,04*
€ 1.633,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,47*
€ 1.582,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,32*
€ 1.527,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
529300
ab € 818,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.