Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlschrank TK 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlschrank TK 371
Tiefkühlschrank TK 371
Ansicht 2-Tiefkühlschrank TK 371
Artikel-Nr.:
     462-9161646
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9161646
EAN/GTIN:
     4059395018004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
• Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Manuelles Thermostat, stufenlos regelbar • Außenthermometer • Bodenablauf mit Tauwasserablaufstutzen • 6 feststehende Verdampferroste • Klappbares Warengitter vor jedem Verdampferrost • Stille Kühlung • Volltür mit Schloss • Isolierung 60 mm • Türanschlag rechts • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 640 x 1825 mm • Temperaturbereich von -12 °C bis -22 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,51 kW 230 Volt • Bruttogewicht 85 Kg • Serienzubehör 6 feststehende Verdampferroste, Tür mit Schloss • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 300 Liter • Nutzinhalt Kühlung 270 Liter • Klimaklasse 4
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
270 Liter
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank kbs, gefrier schrank, Tiefkühlschrank TK 371
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,77*
€ 1.209,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,84*
€ 1.199,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,97*
€ 1.148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,39*
€ 1.104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,72*
€ 1.036,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9161647
ab € 1.084,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.