Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS TK 371 G Merchandiser refrigerator Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS TK 371 G Merchandiser refrigerator Freistehend
KBS TK 371 G Merchandiser refrigerator Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715937
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9161647
EAN/GTIN:
     4059395017991
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
1825 mm
Gewicht
90000 g
Paketgewicht
102000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser refrigerator
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Steuerung
Drehregler
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
270 l
Bruttokapazität Gefrierfach
300 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-12 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-20 °C
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
3018 kWh
Anschlusswert
620 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Kältemittelart
R 290 (propane) / GWP 3
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank kbs, gefrier schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.084,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,98*
€ 1.493,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,12*
€ 1.485,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,59*
€ 1.417,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,77*
€ 1.367,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,19*
€ 1.290,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9161646
ab € 870,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.