Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank K 140G weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürkühlschrank K 140G weiß
Glastürkühlschrank K 140G weiß
Energielabel-9190140-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9190140
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190140
EAN/GTIN:
     4059395030747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • 5 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz • Stufe 1 geringste Kühlung • Stufe 5 höchste Kühlung • Roste vorn mit Rosthalter • Rostabstand 40 mm • Kunststoff-Innenraum • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Automatische Abtauung • Automatische Tauwasserverdunstung • Isolierglastür mit Griffmulde • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne und hinten • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 560 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,1 kW 230 Volt • Bruttogewicht 35 Kg • Serienzubehör 3 Roste 450 x 324mm höhenverstellbar Tragkraft max. 20 kg je Rost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 43 dB • Bruttoinhalt 130 Liter • Energieverbrauch 362 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 34,5 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 473778 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
362 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 420,57*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,72*
€ 658,42*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,57*
€ 500,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,74*
€ 491,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
70033
ab € 234,91*
Ähnlich
KBS
9190144
ab € 322,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.