Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank K 140G schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürkühlschrank K 140G schwarz
Glastürkühlschrank K 140G schwarz
Energielabel-9190144-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Glastürkühlschrank K 140G schwarz
Ansicht 3-Glastürkühlschrank K 140G schwarz
Ansicht 4-Glastürkühlschrank K 140G schwarz-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Glastürkühlschrank K 140G schwarz-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9190144
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190144
EAN/GTIN:
     4059395030754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • 5 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz • Stufe 1 geringste Kühlung • Stufe 5 höchste Kühlung • Roste vorn mit Rosthalter • Rostabstand 40 mm • Kunststoff-Innenraum • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Automatische Abtauung • Automatische Tauwasserverdunstung • Isolierglastür mit Griffmulde • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne und hinten • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 560 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech schwarz pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff schwarz • Anschlußwert 0,1 kW 230 Volt • Bruttogewicht 35 Kg • Serienzubehör 3 Roste 450 x 324mm höhenverstellbar Tragkraft max. 20 kg je Rost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 43 dB • Bruttoinhalt 130 Liter • Energieverbrauch 362 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 34,5 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 473883 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
362 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, kbs flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, Glastürkühlschrank K 140G schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 320,88*
€ 390,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,67*
€ 657,15*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ScanDomestic
31020056W10000
ab € 235,95*
Ähnlich
KBS
9190140
ab € 347,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.