Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 300 mit Glasschiebedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe D 300
Tiefkühltruhe D 300
Energielabel-921033-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Tiefkühltruhe D 300
Ansicht 3-Tiefkühltruhe D 300
Ansicht 4-Tiefkühltruhe D 300
Ansicht 5-Tiefkühltruhe D 300
Artikel-Nr.:
     462-921033
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     921033
EAN/GTIN:
     4059395041118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Betriebsleuchte • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Aluminium, gehämmert • Kältemittel R 290 • Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt • Analoges Thermometer • Manuelles Thermostat • Steckschloss • Manuelle Abtauung • Rückseitiger Tauwasserablauf • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Stille Kühlung • Maximal können 4 Körbe eingebracht werden • Abmessungen außen (B x T x H) 1015 x 635 x 875 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Aluminium, gehämmert • Anschlußwert 0,310 kW 230 Volt • Bruttogewicht 64 Kg • Serienzubehör Rollen, Steckschloss,1 Korb • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 299 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 234 Liter • Energieverbrauch 814 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 49,3 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse C1 • EPREL Registrierungsnummer 1406758 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
814 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
234 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel, D 300, Eiscremtruhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,30*
€ 697,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,04*
€ 671,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,85*
€ 612,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
921043
ab € 576,52*
Ähnlich
KBS
921053
ab € 616,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.