| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 462-921053 Herst.-Nr.: 921053 EAN/GTIN: 4059395041132 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Betriebsleuchte • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Aluminium, gehämmert • Kältemittel R 290 • Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt • Analoges Thermometer • Manuelles Thermostat • Steckschloss • Manuelle Abtauung • Rückseitiger Tauwasserablauf • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Stille Kühlung • Maximal können 6 Körbe eingebracht werden • Abmessungen außen (B x T x H) 1555 x 635 x 890 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Aluminium, gehämmert • Anschlußwert 0,45 kW 230 Volt • Bruttogewicht 78 Kg • Serienzubehör Rollen, Steckschloss,1 Korb • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 53 dB • Bruttoinhalt 497 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 392 Liter • Energieverbrauch 1128 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 49,6 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse G3 • EPREL Registrierungsnummer 1406844 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse: | D | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 1128 kWh im Jahr | Klimaklasse: | 4 | Nutzinhalt: | 392 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |