Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 400 mit Glasschiebedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe D 400
Tiefkühltruhe D 400
Energielabel-921043-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Tiefkühltruhe D 400
Ansicht 3-Tiefkühltruhe D 400
Ansicht 4-Tiefkühltruhe D 400
Ansicht 5-Tiefkühltruhe D 400
Artikel-Nr.:
     462-921043
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     921043
EAN/GTIN:
     4059395041125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
• Betriebsleuchte • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Aluminium, gehämmert • Kältemittel R 290 • Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt • Analoges Thermometer • Manuelles Thermostat • Steckschloss • Manuelle Abtauung • Rückseitiger Tauwasserablauf • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Stille Kühlung • Maximal können 5 Körbe eingebracht werden • Abmessungen außen (B x T x H) 1305 x 635 x 890 mm • Temperaturbereich von -15 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Aluminium, gehämmert • Anschlußwert 0,39 kW 230 Volt • Bruttogewicht 72 Kg • Serienzubehör Rollen, Steckschloss,1 Korb • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 405 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 319 Liter • Energieverbrauch 978 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 49,2 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse C1 • EPREL Registrierungsnummer 1406787 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
978 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
319 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,53*
€ 807,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,84*
€ 803,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,09*
€ 778,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,80*
€ 748,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
921033
ab € 514,85*
Ähnlich
KBS
921053
ab € 616,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.