| |
|
| Artikel-Nr.: 463-770010-10 Herst.-Nr.: 770010-10 EAN/GTIN: 4051612077092 |
| |
|
| | |
| Mülleimer 50 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend Korpus aus dickwandigem Edelstahl für den Objekteinsatz, robust und langlebig Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Sonderfarben auf Anfrage möglich Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten SONSTIGES Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung Spezifikationen Farbe: Deckel Edelstahl gebürstet, Korpus Edelstahl satiniert Material: Edelstahl AISI 430 Inhalt: 50,0 Liter Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 14,0 cm Außenabmessungen: Breite Ø 31,0 x Höhe 59,0 cm Gewicht: 3,3 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, selbstlöschende abfallbehälter edelstahl, brandschutzbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Mülleimer, PD770010 |
| | |
| |