Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 50 Liter mit Trichterdeckel Ø 310 x 590 mm Edelstahl mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 50 Liter mit Trichterdeckel Ø 310 x 590 mm Edelstahl mattiert
Papierkorb 50 Liter mit Trichterdeckel Ø 310 x 590 mm Edelstahl mattiert
Artikel-Nr.:
     463-770010-20
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     770010-20
EAN/GTIN:
     4051612077108
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb 50 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend

  • Korpus aus dickwandigem Edelstahl für den Objekteinsatz, robust und langlebig
  • Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich)
  • Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten SONSTIGES
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung

    Spezifikationen

    Farbe: Deckel Edelstahl gebürstet, Korpus Edelstahl satiniert
    Material: Edelstahl AISI 430
    Inhalt: 50,0 Liter
    Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 14,0 cm
    Außenabmessungen: Breite Ø 31,0 x Höhe 59,0 cm
    Gewicht: 3,3 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 91,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,73*
    € 144,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,15*
    € 144,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,56*
    € 141,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,87*
    € 137,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,75*
    € 109,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    770000-20
    ab € 54,62*
    Zubehör
    Eurobins
    770002-20
    ab € 39,58*
    Zubehör
    Eurobins
    770001-20
    ab € 39,72*
    Zubehör
    Eurobins
    770030-20
    ab € 83,07*
    Zubehör
    Eurobins
    770032-20
    ab € 46,67*
    Zubehör
    Eurobins
    770031-20
    ab € 47,02*
    Zubehör
    Eurobins
    770012-20
    ab € 60,56*
    Zubehör
    Eurobins
    770011-20
    ab € 60,61*
    Zubehör
    Eurobins
    770020-20
    ab € 127,45*
    Zubehör
    Eurobins
    770022-20
    ab € 80,40*
    Zubehör
    Eurobins
    770021-20
    ab € 80,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.