Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ALBAPMCLAS Herst.-Nr.: PMCLAS EAN/GTIN: 3129710007158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochwertiger Garderobenständer aus Metall, ideal für Ihr Büro
- aus verchromtem Stahl
- Höhe ca. 1,8 m
- Kopf, Durchmesser 42 cm, mit 6 Doppelhaken 6 große Kleiderhaken aus Metall mit Kunststoff-Endstücken, Durchmesser 6 cm, sowie 6 kleine Kleiderhaken aus Metall mit Kunststoff-Endstücken, Durchmesser 3 cm
- Die Kunststoff-Endstücke sind dank der abgerundeten Form schonend für die Kleidung
- Mit Schirmhalter, Durchmesser 20 cm für bis zu 6 Schirme und Abtropfschale
- Abnehmbare Abtropfschale kann leicht entleert und gereinigt werden
- Schwerer Fuß, Durchmesser 38 cm, sorgt für sicheren Stand
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Haken: | 12 | Breite: | 380 mm | Bruttogewicht: | 9.751 kg | Farbe: | silber/schwarz | Farbname: | silber/schwarz | Höhe: | 1780 mm | Marke: | Alba | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kleiderständer, Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, alba garderobenständer 6 haken, regenschirmständer, regenschirmständer rund, 9403890, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderoben-Ständer, Garderobenleiste, GarderobenStänder, Leiste, Ständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 73,25* | € 96,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 76,04* | € 98,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 81,21* | € 101,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 78,11* | € 101,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,18* | € 101,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|