Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Stahl verzinkt 26mm VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Stahl verzinkt 26mm VE=100 Stück
Briefklammer Stahl verzinkt 26mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO215
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     215
EAN/GTIN:
     4007735002152
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer
  • spitze Form
  • Stahl verzinkt
  • Länge 26mm
  • Farbe: Metall
  • Packungsart/ inhalt Schachtel 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Form:
spitz
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2744
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,31*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,17*
€ 0,35*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,35*
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,17*
€ 0,37*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0017* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
212A
ab € 0,62*
Zubehör
ALCO Albert
210
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.