| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO225 Herst.-Nr.: 225 EAN/GTIN: 4007735002251 |
| |
|
| | |
| - Briefklammer
- spitze Form
- Stahl verzinkt
- Länge 32mm
- Farbe: Metall
- Packungsart/ inhalt Schachtel 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Form: | spitz | Länge: | 32 mm | Marke: | Alco | Material: | Stahl | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,44* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,39* | € 0,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 0,73* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,002* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|