Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm weiß-mint VE=1000 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO225918
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
2259-18
EAN/GTIN:
4007735225988
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer Zebra
glatte runde Form
Metall kunststoffüberzogen
gestreifte Farben
Länge: 28mm
Farbe: weiß mint
Packungsart/ inhalt Dose mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gestreift
Farbe:
weiß-mint
Form:
rund
Länge:
28 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
brief-klammer kunststoffüberzogen
,
akten klammer
,
alco aktenklammern
,
Klammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm farbig sortiert 1000 Stück
ALCO Albert
2259-26
ab € 4,42*
Zubehör
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm farbig sortiert VE=90 Stück
ALCO Albert
2256A
ab € 0,78*
Zubehör
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm gelb-orange VE=1000 Stück
ALCO Albert
2259-19
ab € 4,42*
Zubehör
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm gelb-schwarz VE=1000 Stück
ALCO Albert
2259-13
ab € 4,42*
Zubehör
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm weiß-schwarz VE=1000 Stück
ALCO Albert
2259-11
ab € 4,43*
Zubehör
Büroklammern, 26 mm, Kunststoffüberzug gestreift, 400 Stück
ALCO Albert
32257B, FB.26 BUNT
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen