Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern, 26 mm, Kunststoffüberzug gestreift, 400 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61992
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     32257B, FB.26 BUNT
EAN/GTIN:
     4007735225766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer

in praktischer Schraubdose
26 mm, bunt, nylonisiert (1 Dose = 500 Stück)
26 mm, bunt gestreift, (1 Dose = 400 Stück)

Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Stück pro Paket:
400
Rostfrei:
Nein
Material:
Metall
Mit Kugelenden:
Nein
Beschichtung:
kunststoffbeschichtet
Länge:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, 61992, 61992-SW81, kein_Wert_gesetzt, Klammer, Büroklammernspender, Schmetterlingsklammer, Kreuzklammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,0073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
2259-26
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2256A
ab € 0,78*
Zubehör
ALCO Albert
2259-19
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2259-13
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2259-18
ab € 4,42*
Zubehör
ALCO Albert
2259-11
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.