Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Aktenklammer 50mm glatt VE=40 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO260A
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
260A
EAN/GTIN:
4007735026011
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Aktenklammern
glanzverzinkt
Länge: 50mm
glatte runde Form
Packungsart/ inhalt Dose mit 40 Stück SB Programm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Form:
rund
Länge:
50 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
40 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
aktenklammer 50mm verzinkt
,
akten klammer
,
aktenklammern 50mm
,
Klammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,01775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenklammer 77mm gewellt VE=10 Stück
ALCO Albert
262A
ab € 8,68*
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form runde Form, gewellt, Länge (mm) (2) 50mm, Packungsinhalt
ALCO Albert
261
ab € 0,48*
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form runde Form, gewellt, Länge (mm) (2) 77mm, Packungsinhalt
ALCO Albert
262
ab € 1,26*
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form runde Form, glatt, Länge (mm) (2) 50mm, Packungsinhalt
ALCO Albert
260
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen