Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenklammer 77mm gewellt VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenklammer 77mm gewellt VE=10 Stück
Aktenklammer 77mm gewellt VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO262A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     262A
EAN/GTIN:
     4007735026219
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aktenklammern
  • glanzverzinkt
  • Länge: 77mm
  • gewellte runde Form
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 10 Stück SB Programm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Form:
rund
Länge:
77 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
260A
ab € 0,71*
Zubehör
ALCO Albert
261
ab € 0,48*
Zubehör
ALCO Albert
262
ab € 1,24*
Zubehör
ALCO Albert
260
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.