Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe Edelstahl gebürstet 181x47cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standgarderobe Edelstahl gebürstet 181x47cm silber
Standgarderobe Edelstahl gebürstet 181x47cm silber
Standgarderobe Edelstahl gebürstet 181x47cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2814
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2814
EAN/GTIN:
     4007735028145
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Aus Edelstahl, gebürstet mit Jackenbügel
  • standsicher durch schweren Fuß mit 6 Haken
  • Höhe: 181 cm
  • Durchmesser 47 cm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
6
Durchmesser:
470 mm
Farbe:
silber
Höhe:
1810 mm
Marke:
ALCO
Material:
Edelstahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, alco garderobenständer silber, garderobenständer, alco garderobenständer, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Leiste, GarderobenLeiste, Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,60*
€ 112,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 133,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.