Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2871-12 Herst.-Nr.: 2871-12 EAN/GTIN: 4007735122645 |
| |
|
| | |
| - Leiste aus Metall
- Haken aus Acryl 3 Haken
- Größe: 37 x 9,5 x 20 cm (B x T x H)
- Farbe: silber
- Hakenfarbe: rot
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haken: | 3 | Breite: | 370 mm | Bruttogewicht: | 0.6200 kg | Farbe: | rot/silber | Höhe: | 200 mm | Marke: | ALCO | Material: | Metall/Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,35* | € 28,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,89* | € 48,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,39* | € 48,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|