Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2872-12 Herst.-Nr.: 2872-12 EAN/GTIN: 4007735140854 |
| |
|
| | |
| - Aus Metall integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale mit 6 Haken, aus Acryl
- Höhe: 174 cm
- Durchmesser 42,5 cm
- Farbe: silber
- Farbe: silber/rot
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haken: | 6 | Bruttogewicht: | 9.2000 kg | Durchmesser: | 425 mm | Farbe: | rot/silber | Höhe: | 1740 mm | Marke: | ALCO | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Bodenständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 91,13* | € 122,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,61* | € 125,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 106,20* | € 135,72* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,67* | € 139,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,31* | € 180,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|