Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Anspitzer
>
Einfachspitzer
>
Artikel
Spitzer Kunststoff farbig sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO3003
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
3003
EAN/GTIN:
4007735030032
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Spitzer aus Kunststoff
Blockform
Messer austauschbar
Farbe: farbig sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Blockform
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Spitzers:
farbig sortiert
Höhe:
11 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz
Tiefe:
26 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
7,8 mm
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Anspitzer
Weitere Suchbegriffe:
einfachspitzer set
,
einfachspitzer alco
,
Anspitzer
,
Bleianspitzer
,
Keilspitzer
,
Kunststoffspitzer
,
Spitzer
,
Stiftespitzer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bleistiftspitzer, für 7 mm, aus Metall, verzinkt, 15x25x10 mm, silber
ALCO Albert
3001
ab € 0,17*
Zubehör
Doppelbleistiftspitzer, für 8 und 11 mm, aus Metall, verzinkt, 25x25 mm, silber
ALCO Albert
3002
ab € 0,28*
Zubehör
Doppelbleistiftspitzer, für 8 und 11 mm, aus Metall, verzinkt, 25x25 mm, silber
ALCO Albert
3002A
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen