Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO615 Herst.-Nr.: 615 EAN/GTIN: 4007735006150 |
| |
|
| | |
| - Markiernadel
- Stahlnadel mit Kunststoffkopf rund
- Nadellänge: 16 mm
- Kopfgröße (B x H) 5 x 5 mm
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 5 mm | Breite des Kopfes: | 5 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | dunkelblau | Farbname: | dunkelblau | Länge: | 16 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück | GPSR: | Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnadel blau, pinnadeln, stoßnadeln alco, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 0,69* | € 1,29* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,74* | € 1,40* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 0,73* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0072* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|