Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markiernadeln 5/16mm braun VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markiernadeln 5/16mm braun VE=100 Stück
Markiernadeln 5/16mm braun VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO616
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     616
EAN/GTIN:
     4007735006167
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Markiernadel
  • Stahlnadel mit Kunststoffkopf rund
  • Nadellänge: 16 mm
  • Kopfgröße (B x H) 5 x 5 mm
  • Packungsart/-inhalt: Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Breite des Kopfes:
5 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Länge:
16 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, pinnadeln, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,43*
1
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.