| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO650-10 Herst.-Nr.: 650-10 EAN/GTIN: 4007735650100 |
| |
|
| | |
| - Mit geriffelter und gehärteter Stahlspitze und Plastikschaft
- Nadellänge: 12 mm
- Kopfgröße: 7,5 mm x 12 mm (B x H)
- Farbe: weiß
- Verpackung: Plastikdose mit 50 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit geriffelter und gehärteter Stahlspitze und Plastikschaft | Bruttogewicht: | 0.0410 kg | Farbe: | weiß | Höhe des Kopfes: | 12 mm | Länge: | 12 mm | Marke: | Alco | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 50 Stück | GPSR: | Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pinnadeln weiß, pinnadeln, stoßnadeln alco, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnnadeln, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinnwand-Nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwand-Nadeln, Pinwandnadel, Pinwandnadeln, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,53* | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,91* | € 2,84* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,70* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0196* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|