Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßnadel 12mm schwarz VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßnadel 12mm schwarz VE=50 Stück
Stoßnadel 12mm schwarz VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO650-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     650-11
EAN/GTIN:
     4007735650117
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Mit geriffelter und gehärteter Stahlspitze und Plastikschaft
  • Nadellänge: 12 mm
  • Kopfgröße: 7,5 mm x 12 mm (B x H)
  • Farbe: schwarz
  • Verpackung: Plastikdose mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit geriffelter und gehärteter Stahlspitze und Plastikschaft
Bruttogewicht:
0.0410 kg
Farbe:
schwarz
Höhe des Kopfes:
12 mm
Länge:
12 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: alco pinnadeln schwarz, pin nadeln, pin-nadeln alco, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnnadeln, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinnwand-Nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwand-Nadeln, Pinwandnadel, Pinwandnadeln, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,55*
8 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 3,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.