| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO651-15 Herst.-Nr.: 651-15 EAN/GTIN: 4007735651152 |
| |
|
| | |
| - Mit geriffelter und gehärteter Stahlspitze und Plastikschaft
- Nadellänge: 12 mm
- Kopfgröße: 7,5 mm x 12 mm (B x H)
- Farbe: dunkelblau
- Verpackung: Plastikdose mit 25 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit geriffelter und gehärteter Stahlspitze und Plastikschaft | Bruttogewicht: | 0.0240 kg | Farbe: | dunkelblau | Höhe des Kopfes: | 12 mm | Länge: | 12 mm | Marke: | Alco | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alco pinnwandnadeln blau, pin nadeln, pin-nadeln alco, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnnadeln, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinnwand-Nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwand-Nadeln, Pinwandnadel, Pinwandnadeln, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel |
| | |
| |