Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßnadel 12mm glasklar VE=25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stoßnadel 12mm glasklar VE=25 Stück
Stoßnadel 12mm glasklar VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO651-22
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     651-22
EAN/GTIN:
     4007735651220
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Mit geriffelter und gehärteter Stahlspitze und Plastikschaft
  • Nadellänge: 12 mm
  • Kopfgröße: 7,5 mm x 12 mm (B x H)
  • Farbe: glasklar
  • Verpackung: Plastikdose mit 25 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit geriffelter und gehärteter Stahlspitze und Plastikschaft
Bruttogewicht:
0.0240 kg
Farbe:
glasklar
Höhe des Kopfes:
12 mm
Länge:
12 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
GPSR:
Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060
Weitere Suchbegriffe: pinnwandnadeln glasklar, pinnadeln, stoßnadeln alco, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnnadeln, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinnwand-Nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwand-Nadeln, Pinwandnadel, Pinwandnadeln, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,24*
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 3,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.