Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwandnadel 7,5mm dunkelgrün VE=40 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pinnwandnadel 7,5mm dunkelgrün VE=40 Stück
Pinnwandnadel 7,5mm dunkelgrün VE=40 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO662-18
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     662-18
EAN/GTIN:
     4007735662189
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Kopf aus Kunststoff
  • mit Stahlspitze
  • Länge: 12 mm
  • Kopfgröße: 7,5 x 12 mm
  • Farbe: dunkelgrün
  • Verpackung: Dose mit 40 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Stahlspitze
Bruttogewicht:
0.0350 kg
Farbe:
dunkelgrün
Höhe des Kopfes:
12 mm
Kopfdurchmesser:
7,5 mm
Länge:
12 mm
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
40 Stück
GPSR:
Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnadeln grün, pinnadeln, stoßnadeln alco, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnnadeln, Pinnwand-Nadel, Pinnwand-Nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwand-Nadel, Pinwand-Nadeln, Pinwandnadel, Pinwandnadeln, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,01325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.