| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO662-26 Herst.-Nr.: 662-26 EAN/GTIN: 4007735006624 |
| |
|
| | |
| - Kopf aus Kunststoff
- mit Stahlspitze
- Länge: 12 mm
- Kopfgröße: 7,5 x 12 mm
- Verpackung: Dose mit 40 Stück
- Farbe: sortiert
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Stahlspitze | Bruttogewicht: | 0.0360 kg | Farbe: | sortiert | Höhe des Kopfes: | 12 mm | Kopfdurchmesser: | 7,5 mm | Länge: | 12 mm | Marke: | Alco | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 40 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pinnadeln sortiert, pin nadeln, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnnadeln, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinnwand-Nadeln, Pinnwandnadeln, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwand-Nadeln, Pinwandnadel, Pinwandnadeln, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat, Quadrat-Markiernadel, QuadratMarkiernadel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,41* | € 0,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,85* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,45* | € 0,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,58* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0145* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|