| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO67315 Herst.-Nr.: 673-15 EAN/GTIN: 4007735673154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Pin-Wand-Nadeln
- lange Spitze
- Höhe des Kopfes: 13mm
- Breite des Kopfes: 9mm
- in Kunststoffdose
- Inhalt: 200 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 9 mm | Bruttogewicht: | 0.1060 kg | Farbe: | blau | Länge: | 13 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 200 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: alco pinnwandnadeln blau, pin nadeln, pin-nadeln alco, 673, Markiernadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |