Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattwender Gr. 5 Durchmesser 22mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blattwender Gr. 5 Durchmesser 22mm grün
Blattwender Gr. 5 Durchmesser 22mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO768
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     768
EAN/GTIN:
     4007735007683
Suchbegriffe:
Blattwender
Gummifinger
Gummizählfinger
blattwender alco
  • Blattwender Gr. 5/3
  • Igelform mit Luftlöchern
  • Oberfläche aus feinen, engstehenden Gummistiften, weiches Material
  • Farbe grün
  • Durchmesser 22 mm, 34 mm hoch
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Igelform
Bruttogewicht:
0.0320 kg
Durchmesser:
22 mm
Farbe:
grün
Höhe:
34 mm
Marke:
Alco
Material:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: blattwender, Fingerhut, Igel, Igel-Blattwender, IgelBlattwender, Zählfinger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2833
1
€ 5,49*
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,39*
8 Tage
48
1
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,79*
1 Tag
2833
1
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,87*
1
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.