Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattwender, Gummi, Größe 5, 23 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725221011
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     768
EAN/GTIN:
     4007735007683
Suchbegriffe:
Blattwender
Gummifinger
Gummizählfinger
blattwender alco
Aus Gummi. Für alle Zählarbeiten. Igelform mit Luftlöchern. Oberfläche mit feinen, engstehenden Gummistiften. Farbe: grün. Ausführung: Größe 5. Durchmesser: 23 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
5
Farbe:
grün
Werkstoff:
Gummi
Breite:
23 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle Zählarbeiten. Igelform mit Luftlöchern. Oberfläche mit feinen engstehenden Gummistiften
Weitere Suchbegriffe: blattwender
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2833
1
€ 5,49*
ab € 0,18*
€ 0,34*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,39*
8 Tage
48
1
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,79*
1 Tag
2833
1
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,87*
1
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.