Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattwender, Gummi, Größe 5, 23 mm, grün ALCO 768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blattwender, Gummi, Größe 5, 23 mm, grün ALCO 768
Blattwender, Gummi, Größe 5, 23 mm, grün ALCO 768
Blattwender, Gummi, Größe 5, 23 mm, grün ALCO 768
Blattwender, Gummi, Größe 5, 23 mm, grün ALCO 768
Artikel-Nr.:
     639-725221011
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     768
EAN/GTIN:
     4007735007683
Suchbegriffe:
Blattwender
Gummifinger
Gummizählfinger
blattwender alco
Aus Gummi. Für alle Zählarbeiten. Igelform mit Luftlöchern. Oberfläche mit feinen, engstehenden Gummistiften. Farbe: grün. Ausführung: Größe 5. Durchmesser: 23 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
23
Farbe:
grün
Höhe:
34
Tiefe:
23
Weitere Suchbegriffe: blattwender, Zählfinger, Alco, 5, Gr. 5, 22mm, grün, 768, Igelform, aus Gummi, Thimblette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2811
1
€ 5,49*
ab € 0,18*
€ 0,34*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,39*
10 Tage
nicht lagernd
40
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,79*
Lager 639
2811
1
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,87*
1
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.