| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO824 Herst.-Nr.: 824 EAN/GTIN: 4007735008246 |
| |
|
| | |
| - Landkarten-Markierungsnadel.
- Stahlnadel mit Kunststoffkopf.
- Nadellänge: 16 mm.
- Kopfgröße (B x H): 8 x 8 mm.
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück.
Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | dunkelblau | Farbname: | kosmosblau | Länge: | 16 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück | GPSR: | Alco-Albert GmbH & Co. KG, Am Römerkastell, 8, 73457, Essingen, Deutschland, www.alco.de, info@alco.de, +49 7365 8060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, pinnadeln weiß, pinnadeln, stoßnadeln alco, Landkarten, Landkarten-MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadelLandkartenNadel, Landkartennadel, MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, Markierungszubehör, Markierzubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,41* | € 0,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,41* | € 0,80* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,54* | € 1,07* | | | | | | 9 Tage | | | 28 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,33* | € 2,42* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,54* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,027* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|