Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten mit Jahreszahl (2022) 30mm abziehsichere Folie violett 80 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfplaketten mit Jahreszahl (2022) 30mm abziehsichere Folie violett 80 Stck
Prüfplaketten mit Jahreszahl (2022) 30mm abziehsichere Folie violett 80 Stck
Prüfplaketten mit Jahreszahl (2022) 30mm abziehsichere Folie violett 80 Stck
Prüfplaketten mit Jahreszahl (2022) 30mm abziehsichere Folie violett 80 Stck
Artikel-Nr.:
     467-#AVER69462022
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6946-2022
EAN/GTIN:
     4004182077375
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetiketten
  • Prüfplaketten mit 12 Monaten für das Jahr 2022
  • Sonderform: rund 30 mm
  • Farbe: violett
  • Anzahl der Blätter je Packung: 10 Blatt
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 80 Stück
  • Handbeschriftbar und besonders abzieh- und manipulationssicher
  • Zur individuellen Kennzeichnung Ihres Inventars und Eigentum vor Ort
  • einfach mit Folienstift zu beschriften
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
80
Bruttogewicht:
0.0280 kg
Etikettendurchmesser:
30 mm
Farbe:
violett
Haftklebung:
permanent
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Vinyl
Packungsinhalt:
80 Stck
Weitere Suchbegriffe: Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten, sicherheitsetiketten bogen, 6946, aufkleber, etiketten, jahreszahl, prüfaufkleber, prüfetiketten, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, wartungsaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
L7806-10
ab € 24,41*
Ähnlich
Avery
L7802-10
ab € 23,86*
Ähnlich
Avery
6944-2022
ab € 8,86*
Ähnlich
Avery
6945-2022
ab € 10,72*
Ähnlich
Avery
6944-2023
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.