Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülertafel Scolaflex L1A 265x180mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülertafel Scolaflex L1A 265x180mm grün
Schülertafel Scolaflex L1A 265x180mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104020071
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104020071
EAN/GTIN:
     4003273659988
Suchbegriffe:
Schreiblerntafel
Schülertafel
schreiblerntafel
  • Schülertafel Scolaflex
  • unzerbrechlich
  • Vorderseite: Lineatur 1 mit gleichen Linienabständen, 9 Systeme, 5:5:5 mm farblich abgesetzt
  • Rückseite7mm kariert, L1A
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbe:
grün
Höhe:
180 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lineatur:
Lineatur 1
Marke:
Brunnen
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, liniert, Schiefertafel, Schreibtafel, Scolaflex, Scolaflex-Tafel, ScolaflexTafel, Tafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRUNNEN
104020280
ab € 0,95*
Zubehör
BRUNNEN
104020245
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.