Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülertafel Scolaflex L1 265x180mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülertafel Scolaflex L1 265x180mm grün
Schülertafel Scolaflex L1 265x180mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104020151
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104020151
EAN/GTIN:
     4003273660007
Suchbegriffe:
Schreiblerntafel
Schülertafel
schreiblerntafel
  • Schülertafel Scolaflex
  • unzerbrechlich
  • Vorderseite: Lineatur 1 mit unterschiedlichen Linienabständen, 10 Systeme, 3,75:5:3,75 mm,
  • Rückseitec7mm kariert, L1
  • Set mit Tafel, Schwammtuch und 2 Schreibstiften im Tafelschoner
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Zubehör
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.147 kg
Farbe:
grün
Höhe:
180 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lineatur:
Lineatur 1
Marke:
Brunnen
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, liniert, Schiefertafel, Schreibtafel, Scolaflex, Scolaflex-Tafel, ScolaflexTafel, Tafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRUNNEN
104020280
ab € 0,95*
Zubehör
BRUNNEN
104020245
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.