Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Größe 5/E weiß Innenmaß: 22x26,5cm VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftpolstertasche Größe 5/E weiß Innenmaß: 22x26,5cm VE=2 Stück
Luftpolstertasche Größe 5/E weiß Innenmaß: 22x26,5cm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1053415
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1053415
EAN/GTIN:
     4003273632073
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Luftpolstertasche Gr. 15
  • 240 x 275 mm, 24 x 27, 5 cm
  • Inhalt: in Packungen zu 2 Stück
  • weiß
  • Haftklebung mit Abdeckstreifen
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Breite außen:
24 cm
Breite innen:
22 cm
Bruttogewicht:
0.043 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
275 mm
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
27.5 cm
Länge innen:
26.5 cm
Luftpolstertaschengröße:
E/5
Marke:
Brunnen
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Leichtpolster, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, LeichtpolsterVersandhülle, LeichtpolsterVersandtasche, Luftpolster, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, LuftpolsterVersandhülle, LuftpolsterVersandtasche, Versandhülle, Versandtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 15,00*
ab € 1,20*
€ 1,71*
Lager 467
101
1
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.